パンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ ホワイト PSL-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-6761-16 注文コード50879984 品番PSL-C203-W
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示
1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。
サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。
本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。

付属品サイズチェンジパーツ/1列あたり2個付き 仕様2列、サイズチェンジパーツ個数:2 材質本体/スチール角パイプ、ケース/PS樹脂 寸法(mm)539×425×1220 質量(kg)13 ホワイト タイプ2列3段(全画表示タイプ) 枚数6 アズワン品番7-6761-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする