アール・エフ・ヤマカワ
アール・エフ・ヤマカワの 施設用家具・備品
アール・エフ・ヤマカワの 受付・待合備品
アール・エフ・ヤマカワの その他受付・待合備品
マガジンラック RFMR2シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50880194
品番
RFMR2-DB2L
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイタイプは下段の棚にA4サイズを収納可能です。
材質
本体/低圧メラミン化粧板、PVC(塩化ビニル樹脂)、スチール
寸法(mm)
550×290×600mm ロータイプ・ダークU
質量(kg)
13.5
耐荷重(kg)
5/段
内寸法(mm)
幅514×奥行65
アズワン品番
8-7077-12