高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 事務用品
高田ベッド製作所の その他医療事務用品
パワーリハビリAAD 430×1190×450mm TB-813シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50880246
品番
TB-813
参考基準価格(税別)
¥453,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
股関節の内転・外転筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。
材質
本体/スチール(半艶消し黒塗装仕上げ)、座部/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)
質量(kg)
約51
色
ライトグリーン
耐荷重(kg)
約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座430(全幅650・最大1150)×1190(最大1220)×座450(全高1100)
アズワン品番
9-1529-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。