ベッドサイドカート

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-9314-02 注文コード50880264 品番4227
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所でも設置可能なスリムタイプの個人防護用専用カートです。
PPEホルダー(7-9319-01・02)、吸引カテーテルホルダー(7-9319-03・-05)、ボックスホルダー(7-9319-06)全てがセッティング可能です(S字フックは付属しません)。

材質スチール(エポキシ塗装) 寸法(mm)424×274×879.5 質量(kg)約7.2 ホワイト テーブル寸法(mm)天面:270×270 キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き) アズワン品番7-9314-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする