トップ
トップの 消毒・除菌・洗剤
トップの 消毒・除菌・滅菌器具
トップの その他消毒・除菌・滅菌器具
トップ滅菌パックシーラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50880316
品番
KS-100P
参考基準価格(税別)
¥780,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式テーブルを搭載しています。
滅菌日と使用期限を滅菌パックに印字が可能です。
包装材料を連続でシーリングできます。
ガイドプレートによりまっすぐなシールが可能です。
仕様
印字あり
質量(kg)
約13.6
電源(V)
AC100±10% 50/60Hz
本体寸法(mm)
470×270×228
シール幅(mm)
14(2mm×5本)
機能
印字機能あり、警告:温度低及び高
設定温度(℃)
シール:100〜220
アズワン品番
66-0004-49
警報機能
ヒーター断線・温度センサー断線・紙詰まり・装置の内部的異常
動作速度(mm/min)
シール:10