仕様エアセル数:24本
セット内容マットレス・ポンプ・カバー
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ・抗菌加工)、ベースマット/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ベースシート/ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ、PVCラミネート加工布、ヘッドアップセンサユニット、ファンユニット(ケース部)/ABS樹脂、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮加工)
寸法(mm)900×1920×120、エアーポンプ:300×88×203(ポンプフック装着時/300×141×209)
質量(kg)8.1、エアーポンプ:2.9
電源AC100V 50/60Hz 8W
電源コード(m)4
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×1920×120
アズワン品番66-0013-48