マイクロクライメイト ネクサス アイビー CR-7シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番66-0013-49 注文コード50880359 品番CR-775
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。
傾斜型2層式エアセルで背上げ中の身体のずり落ちを軽減します。
背上げの角度、継続時間を把握できる表示機能付きです。
クイックハードモード機能でエアマットレスが硬くなり、ベッド上のリハビリや離床等が行いやすいです。
お好みの背上げ角度に到達すると報知音でお知らせします。

仕様エアセル数:22本 セット内容マットレス・ポンプ・カバー 材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ・抗菌加工)、ベースマット/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ベースシート/ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ、PVCラミネート加工布、ヘッドアップセンサユニット、ファンユニット(ケース部)/ABS樹脂、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮加工) 寸法(mm)840×1800×120、エアーポンプ:300×88×203(ポンプフック装着時/300×141×209) 質量(kg)7.3、エアーポンプ:2.9 電源AC100V 50/60Hz 8W 電源コード(m)4 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)840×1800×120 アズワン品番66-0013-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする