マスセット
EVAたたみマット ブラウン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1組
1個
1組
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
50880420
品番
50243
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
クッション性に優れ、また液体をこぼしても染み込まず容易に拭き取れます。
容易にカットできるので、スペースに合わせて敷き詰められます。
仕様
半畳(2枚組)
材質
EVA発泡樹脂100%
寸法(mm)
940×940×15
質量(kg)
1.1(1枚)
色
ブラウン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
940×940×15(1枚)
アズワン品番
8-7988-03