サスティーン シートタイプ 1-501-161シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番66-0007-07 注文コード50880438 品番1-501-161-21
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

きめの細かい高密度ウレタンフォームを使用し、肌ざわりが良く身体にフィットします。
オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。
高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。
厚さのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けられ、容易にカットできるので幅広い用途や目的に使用可能です。

用途術中の褥瘡予防など 仕様10mm 材質低反発ウレタンフォームシート 規格シートタイプ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)500×1900×10 耐熱温度(℃)80まで アズワン品番66-0007-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする