ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 紙おむつ・排泄関連
ナビス(アズワン)の おむつ交換車
ナビス連結おむつ交換車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50880465
品番
-
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
おむつの嫌な臭いの軽減に適しています。
連結式のため、清潔物と汚物を分離し衛生的に保管・管理ができます。
ニオイのお悩み解消に!
仕様
臭い漏れ低減タイプ
材質
カート:本体/スチール塗装仕上げ、フック/スチール(メッキ仕上げ)、連結用スナッチロック及び本体連結部/ステンレス、カゴ/抗菌加工PP(ポリプロピレン)、ゴミ箱:PP(ポリプロピレン)・発泡PE(ポリエチレン)
質量(kg)
約13(ゴミ箱込み)
外形寸法(mm)
約830×500×950
容量(L)
ゴミ箱:33
キャスター径(Φmm)
75ゴム製(2輪ストッパー付き)
アズワン品番
8-613-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。