abonet ホーム ビーズターバン 2175シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50880596 品番 2175
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

大人から子どもまで誰でもかぶれるデザインで、通気性を考慮し頭頂部が開いた室内向け保護帽です。
頭周囲全体に緩衝材が入っており、転倒や発作などから頭部を守ります。
柔らかい色合いと肌触りの良いメッシュ生地で、室内での生活に合わせやすいデザインです。

仕様L ブラウン 材質表地・裏地/ポリエステル100%、緩衝材/ポリエチレンビーズ(ハード) ブラウン サイズL 質量(g)約100 アズワン品番9-1349-03 頭囲(cm)58〜61 洗濯方法洗濯可(手洗い)/漂白剤・乾燥機不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする