abonet ホーム サーキュラー フリー 2174シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50880700 品番 2174
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

気軽にサッとかぶれるカラフルな保護帽です。
頭周囲と頭頂部に緩衝材が入っており、頭をぶつける「コッツン事故」や室内での転倒から頭部を守ります。
後頭部のゴムでサイズの調節が可能です。
容易に折りたためるので持ち運びに便利です。
頭頂部の重傷リスク低減率は約40%で、何もかぶっていない状態に比べ重傷に陥るリスクを約40%程度低減可能です(
衝撃から100%守れるものではありません。)。

仕様ターコイズ 材質表地・裏地/綿100%、緩衝材/PORON(R)(厚さ約5mm) ターコイズ サイズフリー 質量(g)約60 アズワン品番66-0011-89 頭囲(cm)55〜60 洗濯方法洗濯可(30℃)/漂白剤・乾燥機不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする