ソルブ
ソルブの 衣服関連
ソルブの ヘッドギア
ヒッププロテクター SAFEHIP(R) 男女兼用 326556シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50880736
品番
326556-07
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
尿取りパッドと一緒に装着できるパンツタイプです。
下着やスウェットの上から装着可能で、薄くて外から目立たず、就寝中でも利用可能です。
仕様
XL 110〜140mm
材質
本体/コットン71%・ポリエステル25%・エラステン4%、AirXシールド/ポリエステル・エラステン
サイズ
男女兼用XL
ヒップ(cm)
110〜140
アズワン品番
66-0003-64
洗濯方法
洗濯可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません