かる楽4点杖360スマートガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50880815 品番 -
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥19,980
販売価格(税別) 非課税商品
19,980

手のひらの痛みを和らげる「ソフトグリップ」+「シリコンカバー」のグリップです。
360度首振りであらゆる角度で路面をとらえ、常に4点で設置するので安定感抜群です。
強靭なカーボン製シャフトを採用しています。
抗ウイルス&抗菌剤配合先ゴム使用。

仕様ボルドー 材質シャフト/カーボン、グリップ/カーボン+発泡ゴム、脚部/ナイロン樹脂 全長(mm)650〜900(25間隔・11段階調節) ボルドー 質量(g)530 シャフト径(Φmm)上部/24、下部/19.5 アズワン品番66-0005-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする