曜日別特売
KZ-A52049 イージースライドL 本体 カバー付き パラマウントベッド 50880885

イージースライドL 本体 カバー付き

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード50880885品番KZ-A52049
販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

クッション性のあるロール状のスライディングシートです。
ロングサイズで臥位移乗・体位変換が容易に行えます。
外側はクッション性があるため、多少の段差に対応可能です。
内側は滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。
70℃以下のお湯または水で洗浄可能です。

仕様本体(カバー付き)材質本体/ナイロン(PU(ポリウレタン)コート加工)・綿・ナイロン・ポリエステル、カバー/ナイロン耐荷重(kg)300アズワン品番7-6270-01幅×長さ(mm)600×1900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする