CW20BK ダブルルーペ CW20シリーズ シャルマン 50880928

ダブルルーペ CW20シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード50880928品番CW20BK
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メガネをかけたままでも使えるメガネ型ルーペです。
掛け外しすることなく目線の上下で、手元と周囲の見分けが可能です。
未使用時はコンパクトに折りたたんで専用ソフトケースに収納できます。
黒のケースが付きます。

付属品フレーム、ソフトケース、小型メガネ拭き仕様オートクレーブ処理:不可材質レンズ/アクリル樹脂、フレーム/ポリアミド樹脂、ネジ/ステンレススチール寸法(mm)<装用時>正面幅(内寸):137、奥行き(内寸):177、高さ:45ブラック倍率1.62×レンズサイズ(mm)45×25アズワン品番66-0005-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
アルコール消毒:フレームのみ可、0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:フレームのみ可

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする