テクノスジャパン
テクノスジャパンの 施設用家具・備品
テクノスジャパンの 病室用品
テクノスジャパンの 安全・保護
サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50881095
品番
SC-R2(C6F)
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
仕様
リレー接点出力:0.5秒、ケアコム6PF、通達距離:約10m
材質
センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
センサー/800×180×4、無線中継ボックス/65×100×35、送信機/44×60×6
タイプ
コードレスタイプ
電源
無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、送信機/3Vボタン電池×1個(テスト用付属)
ケーブル長(m)
約1.2
センサー
最大設置数:5チャンネル
周波数
314MHz微弱電波使用
アズワン品番
8-358-78
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません