サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様リレー接点出力:0.5秒、ケアコム5P、通達距離:約10m 注文コード50881165 品番SC-R2(C5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は仕様など48種類から選べます 他の種類を見る

ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。

仕様リレー接点出力:0.5秒、ケアコム5P、通達距離:約10m 材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)センサー/800×180×4、無線中継ボックス/65×100×35、送信機/44×60×6 タイプコードレスタイプ 電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、送信機/3Vボタン電池×1個(テスト用付属) ケーブル長(m)約1.2 センサー最大設置数:5チャンネル 周波数314MHz微弱電波使用 アズワン品番8-358-77
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする