曜日別特売
SC-R2(A3NF)B サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881235

SC-R2(A3NF)B サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881235
SC-R2(A3NF)B サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881235

サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
アズワン品番8-358-76
内容量1セット注文コード50881235品番SC-R2(A3NF)B
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。

仕様リレー接点出力:0.5秒、アイホン3PNF Bタイプ、通達距離:約10m材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×180×4、無線中継ボックス/65×100×35、送信機/44×60×6タイプコードレスタイプ電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、送信機/3Vボタン電池×1個(テスト用付属)ケーブル長(m)約1.2センサー最大設置数:5チャンネル周波数314MHz微弱電波使用アズワン品番8-358-76
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする