Abdos
Abdosの 消毒・除菌・洗剤
Abdosの 消毒・除菌・滅菌器具
Abdosの 滅菌・回収コンテナー
バイオハザードバッグ 赤 200枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
アズワン品番
8-377-01
注文コード
50881646
品番
U40106 RED
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
バイオハザードマークが表示されています。
高温135℃のオートクレーブに対応しています。
仕様
305×609mm
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.055
寸法(mm)
305×609
色
赤
耐熱温度(℃)
135
アズワン品番
8-377-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません