Chapet
Chapetの 消毒・除菌・洗剤
Chapetの 消毒・除菌・滅菌器具
Chapetの 滅菌・回収コンテナー
ロッククリップ付きメッシュバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50881768
品番
CIL-004 013 001
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
メッシュ部/0.7、フレーム部/4.0
有効内寸(mm)
235×85×35
メッシュ寸法(mm)
1.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
240×90×40
アズワン品番
8-537-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません