曜日別特売

ワイヤーネットバスケット用フタ CIL-009シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個アズワン品番8-524-11注文コード50881847品番CIL-009 001 501
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様250×170mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)250×170アズワン品番8-524-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする