ベータフォンU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容送信機本体、ACアダプター、充電用USBケーブル、アンテナ線 注文コード50882048 品番0260B001
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

同じ音源を共有することで、聴診トレーニングの教育効果を高めます。
拡張性:FM電波を利用するので、1台の送信機に対し複数の受信機での受信機での音の共有が可能です。
柔軟性:1から7チャンネルまで設定ができますので、最大7カ所(7グループ)での同時使用が可能です。
簡単操作:送信機と受信機のチャンネルを合わせたら、あとは電源をオンするだけです。
外部出力機能:録音機器等に音を保存できます。
Φ3.5オーディオケーブルが必要になります。
リアルに近い音質:集音部分には、ケンツメディコ聴診器のダイアフラムを使用しています。

セット内容送信機本体、ACアダプター、充電用USBケーブル、アンテナ線 質量(g)66(本体のみ) スイッチ【操作スイッチ、POWER】電源のオン及びオフ操作を行う[電源] スイッチ、GAIN:「ゲイン」スイッチ・・・3段階切替、MODE:「モード」スイッチ、ベルモード(BELL)またはダイアフラムモード(DIA)の切替 表示【表示LED、POWER/Charge】2色LED(赤、青)による状態表示、BELL(赤)・DIA(青):現在設定されているモードを点灯、チャンネル設定の際、3つのLEDの組み合わせによりチャンネル番号を示す(LEDは点滅) チャンネル数1〜7チャンネル(送信周波数参照) 周波数【電波、送信】100MHzから200KHzステップで最大7波、強度:500μV/m以下(微弱電波適合)、変調方式:単方向 FM変調 モノラル 電池リチウムポリマー:充電回数/500回、充電時間/約2時間(0.5C充電) 電気定格バッテリー/DC3.7V 150mA/h、消費電流/32mA 使用環境温度(℃)10〜45、充電:0〜45、保管:-10〜45 外寸法(mm)直径:Φ48、高さ:25 動作時間約4.5時間(※1時間で自動的にオフ) アズワン品番65-8984-72 使用環境湿度(%)15〜85RH(結露なきこと)、充電:15〜85RH(結露なきこと)、環境:15〜85RH(結露なきこと) 保持方法「GAIN」及び「MODE」は最後に設定された状態を保持
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする