レントゲン患者衣 男女兼用 上着 フリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50882075 品番M862154-006
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かぶるタイプのレントゲン着、首元広めなので脱ぎ着しやすいです。
生地は薄手の綿素材です。

仕様上着 着丈(cm)上着:70 バスト(cm)上着:128 裄丈(cm)上着:47 アズワン品番7-7041-11 素材綿100%・タッサー生地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする