メディーズ
メディーズの 専門診療・科目別
メディーズの 放射線科用品
メディーズの 放射線防護具
レントゲン患者衣 男女兼用 パンツ フリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50882084
品番
M862157-006
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
総ゴムタイプでゆったりと履けるパンツです。
生地は薄手の綿素材です。
仕様
パンツ
サイズ
ウエスト:フリー(総ゴム)
股下(cm)
38
ヒップ(cm)
116
アズワン品番
7-7041-12
素材
綿100%・タッサー生地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません