メディーズ
メディーズの 専門診療・科目別
メディーズの 放射線科用品
メディーズの 放射線防護具
レントゲンガウン 男女兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50882100
品番
M862152-007
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
かぶるタイプのレントゲン着です。
面ファスナー・ホック等使用しておりません。
表面が滑らかな手触りの生地です。
色
サックス
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
102
アズワン品番
7-7040-11
素材
綿100%・ブロード生地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません