ハッピーおがわ
ハッピーおがわの 避難ハシゴ・ロープ
おんぶらっく
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50882215
品番
116
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
背負われる人は、ベルトと生地面でおんぶの姿勢を包まれるので、太ももへの食い込みが少なく楽な体勢です。
背負う人は、両手を自由に使えるため、手すり等を持ってより安全に移動ができます。
材質
内部カバー/難燃ポリエステル、内部布・ベルト/ポリエステル、バックル/ポリアセタール
サイズ
子供用
質量(g)
800
耐荷重(kg)
150
適応身長(cm)
90〜120
アズワン品番
7-9860-02
適応体重(kg)
〜20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません