ドレインバッグホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50882328 品番DBH-REM2
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車椅子の外側・内側に取り付けて、ウロバッグを引っかけるためのホルダーです。
車椅子のタイヤ等の擦れによるウロバッグの破損等を防ぎます。
ウロバッグを常に患者の腰よりも低い位置に固定でき、液体の逆流を防ぎます。
パイプ、フックは可動式です。
低床用のウロバッグに対応していますが、お使いの車椅子、ウロバッグによっては対応できない場合がございます。

材質ステンレス 寸法(mm)120×260×70 質量(g)280 耐荷重(kg)2 パイプ径(Φmm)対応:17.5〜25 対象ドレインバッグ(低床用) アズワン品番65-9143-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする