パラマウントベッド
パラマウントベッドの 診察・検査器具
パラマウントベッドの 輸血・採血・点滴関連
パラマウントベッドの 点滴ガートル
IVスタンド KCシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50882355
品番
KC-519B
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガートップはカーテンのメッシュに引っかかりにくい仕様です。
電源タップホルダーによる配線整理は、感染対策にも効果的です。
保管スペースの削減につながるスタッキング機能がついています。
材質
材質:フック/PP(ポリプロピレン)、支柱/ステンレス(SUS304)、脚部・UDグリップ/PP(ポリプロピレン)、キャスター/エラストマー・PP(ポリプロピレン)ヨーク・ナイロン
寸法(mm)
479×479×1430〜2105
耐荷重(kg)
2.5/全フック
本体質量(kg)
5.5
キャスター径(Φmm)
75(ストッパー無し)
フック
5つ
支柱径(Φmm)
パイプ:上部:Φ19、下部:Φ25
アズワン品番
0-6427-22
商品タイプ
本体・スタッキングタイプ
注意
※ハルンバッグホルダー・酸素ボンベホルダー・輸液バッグ用フック・連結アームは別売です。
※酸素ボンベホルダーを取り付けた状態では、スタッキングできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません