プロテクトニードル MR-SHP-R03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50882504 品番 MR-SHP-R03
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

針刺し事故による医療現場の二次感染を防ぐために、鋭利な注射針の先端を瞬時に、かつ安全に処理できます。
挿入口に使用済み注射針を挿し、押し下げるだけで電気溶解作用により瞬時に除菌します。同時に、先端形状が溶解により丸くなりますので「針刺し事故」を防ぐことができます。
誰でも簡単に鋭利な注射針を安全、安心に処理できます。
使用しないときは電気が流れません。
ダストボックスに溜まった処理済みのゴミを捨てるだけでOKです。
電源を入れて操作するだけです。
内部構造は耐久性のある素材を使用していますので、ほぼメンテナンスフリーでお使いいただけます。
軽量コンパクト設計です。軽々と持ち上げられるので、診察、回診時の移動もスムーズです。

仕様デンタル 質量(kg)約3.8 消費電力(W)注射針消滅処理時/33、通常時/8 電源AC100V 50/60Hz 針規格処理可能針:太さ/35〜25G、針長/12〜30mm 本体外形寸法(mm)139×172(取手含む)×172 アズワン品番65-9234-80 処理時間約1〜3秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする