桜総業
桜総業の 消毒・除菌・洗剤
桜総業の 除菌剤・消臭剤
UV除菌機 CUBE-C
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50882556
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UVC(深紫外LED)を使用した軽量・コンパクトな空気循環型UV除菌機です。
フィルターレス除菌機のため、フィルター交換の必要がありません。
付属品
専用ACアダプター1個、専用USBケーブル(1m)1本
質量(g)
450
消費電力(W)
L/3.4、M/3.6、H/3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×102×90
運転音(dB)
32〜42
適合床面積
0.165m3
入力端子
USB Type-C
使用場所
屋内
アズワン品番
65-9234-77
入力電源(V)
DC 5V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません