グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使いきり手袋 パウダーフリー 300枚入 2062シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
50882608
品番
2062BSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
300枚入りの大容量ながら、箱サイズはコンパクトで場所を取りません。
パウダーフリーで柔らかく手にフィットします。
★便利な左右兼用タイプで、ムダなく使いきれます。
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.08±0.03(指先)、0.05(掌)
全長(mm)
約230以上
色
ダークブルー
サイズ
SS
入数(枚)
300
規格
食品衛生法適合
機能
柔軟性、耐油性
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15.2
アズワン品番
7-7028-01
粉有無
パウダーフリー
注意
※1箱あたりの価格です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。