ニトリル使いきり手袋 パウダーフリー 300枚入 2062シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 50882635 品番 2062BM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

300枚入りの大容量ながら、箱サイズはコンパクトで場所を取りません。
パウダーフリーで柔らかく手にフィットします。
★便利な左右兼用タイプで、ムダなく使いきれます。

材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.08±0.03(指先)、0.05(掌) 全長(mm)約230以上 ダークブルー サイズM 入数(枚)300 規格食品衛生法適合 機能柔軟性、耐油性 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19.6 アズワン品番7-7028-03 粉有無パウダーフリー
注意
※1箱あたりの価格です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする