介護ミトン まもるくん T4531シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50882644 品番 T4531-L
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

看護師の声から生まれた、点滴針・管の抜去防止用ミトンです。
手首固定部分がミトン本体に覆われているため、自分では外しにくいです。
ファスナー、面ファスナー等でカンタンに着脱できます。
ミトン内側は抗菌防臭・吸汗速乾素材を使用しています。
ミトン内部は、手指を動かすことができる大きさでストレスを軽減します。

仕様L 材質外側/ポリエステル100%、内側/ポリエステル90%・綿10% 寸法(mm)145 全長(mm)340 サイズL アズワン品番7-3679-12 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(60℃以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする