ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500枚) 注文コード 50882678 品番 -
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,610
販売価格(税別)
15,100
仕様0.03mm厚 450×670 500枚入 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)450×670 質量(g/枚)16.65 アズワン品番6-629-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする