アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用袋類
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全134種類を一覧で見る
内容量
1袋(500枚)
注文コード
50882879
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥9,702
販売価格(税別)
¥
8,820
バスケットに入れる
仕様
0.1mm厚 180×300 500枚
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
180×300
質量(g/枚)
9.94
アズワン品番
6-631-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません