フレキシブルブラシ 3本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3本) 注文コード 50883125 品番 41-62505-S-3
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。
シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。

材質ブラシ軸/ステンレス 全長(mm)625 材質(シース)POM(ポリアセタール) 材質(毛)ナイロン ブラシ長(mm)25 アズワン品番8-3136-28 シース色 シース外径(Φmm)1.75 ブラシ径(Φmm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする