名優
名優の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
名優の 洗浄周辺用品
名優の 実験研究用ブラシ
フレキシブルブラシ 41シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
50883220
品番
41-77505-S-3
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。
全長(mm)
775
材質(シース)
デルリン(R)
材質(毛)
ナイロン
ブラシ長(mm)
25
アズワン品番
66-0012-72
シース色
灰
シース外径(Φmm)
1.75
ブラシ径(Φmm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません