名優
名優の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
名優の 洗浄周辺用品
名優の 実験研究用ブラシ
内視鏡用円筒状ブラシ 50本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
50883326
品番
34-10030-50
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。
シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。
全長(mm)
1000
材質(シース)
デルリン(R)
材質(毛)
ナイロン
ブラシ
円筒
ブラシ長(mm)
20
アズワン品番
66-0012-11
シース外径(Φmm)
1.55
ブラシ径(Φmm)
3
注意
※シースの色は写真と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません