画像準備中

内視鏡用円筒状ブラシ 50本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 注文コード50883378 品番32-23056-50
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥63,910
販売価格(税別)
58,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。
シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。

全長(mm)2300 材質(シース)デルリン(R) 材質(毛)ナイロン ブラシ先細 ブラシ長(mm)20 アズワン品番66-0012-10 シース外径(Φmm)1.75 ブラシ径(Φmm)5・6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする