両端ブラシ 細

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3本) 注文コード 50883430 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥8,371
販売価格(税別)
7,610

ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。

全長(mm)650 毛材ナイロン 材質(シース)デルリン(R) ブラシ長(mm)50 アズワン品番66-0012-37 シース色 シース外径(Φmm)3 ブラシ径(Φmm)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする