両端ブラシ 太

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) ブラシ径(Φmm)15 全長(mm)650 注文コード50883545 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,810 販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800
この商品はブラシ径・全長など16種類から選べます 他の種類を見る

ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。

全長(mm)650 毛材ナイロン 材質(シース)デルリン(R) ブラシ長(mm)50 アズワン品番66-0012-41 シース色 シース外径(Φmm)5.8 ブラシ径(Φmm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする