アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
ブラシ径(Φmm)
1.67
全長(mm)
152
アズワン品番
66-0013-04
注文コード
50883667
品番
BR5F-06
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥8,118
販売価格(税別)
¥
7,380
バスケットに入れる
この商品は
ブラシ径・全長・アズワン品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。
材質
芯線/ステンレス
全長(mm)
152
毛材
ナイロン
ブラシ長(mm)
13
アズワン品番
66-0013-04
ブラシ径(Φmm)
1.67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません