アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
両端ブラシ 太
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
ブラシ径(Φmm)
15
全長(mm)
350
注文コード
50883685
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥10,406
販売価格(税別)
¥
9,460
この商品は
ブラシ径・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
全長(mm)
350
毛材
ナイロン
材質(シース)
デルリン(R)
ブラシ長(mm)
50
アズワン品番
66-0012-23
シース色
緑
シース外径(Φmm)
5.8
ブラシ径(Φmm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません