竹井機器工業
竹井機器工業の 計測・測定機器
竹井機器工業の 角度計・前屈計
リアクション-BG 棒反応時間測定器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50884060
品番
T.K.K.5008
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
棒の落下を利用して敏捷性を測定します。
材質
木
寸法(mm)
長さ:550、直径:20
質量(g)
約115
目盛(mm)
10
アズワン品番
62-1611-82
目盛長(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません