イージースワロー 嚥下枕 KEシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50884096 品番KE-051
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

枕と2つのクッションの組み合わせで頸部と後頭部の高さが調整できる、誤嚥予防頭頸部調整枕です。
食事時の誤嚥予防頭頸部姿勢や、食後の胃液逆流防止の頭頸部姿勢を調整できます。
枕カバーの裏に面ファスナーが付いているので、車椅子の枕取付部に枕を取り付けることができます。

仕様枕・ビーズクッション セット内容枕(カバー無)×1個、ビーズクッション(S・M)×各1個 材質枕・クッション/ポリエステル、ビーズ/ポリスチレン・ポリエステル重合体、枕カバー/綿 直径(Φmm)ビーズ:4〜6 アズワン品番7-1108-32 洗濯方法洗濯可(手洗い)・脱水可・乾燥機不可:耐次亜
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする