ファインキューブクッション KGシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様しかく 大 注文コード50884166 品番KG1494000
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位交換保持などに便利なクッションです。
高反発のウレタンフォームをキューブ状にカット、ひとりひとりの身体に調整しやすいように中材に流動性をもたせました。
中材に密度の高いウレタンフォームを使用しており、ヘタリにくく長持ちします。
汚れた場合は、そのまま洗浄可能で、いつも清潔にご使用いただけます。

仕様しかく 大 材質中材/ウレタンフォーム、カバー/(外側)ポリエステル100%・(内側)PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)580×380 質量(g)約600 アズワン品番8-1846-22 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする