体位固定補助クッション サーティパッド パープル KG14シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50884175 品番 KG1449
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

30°の角度が体位交換や側臥位の保持を容易にします。
熱や湿気がこもりにくい3次元網目構造の特殊フォームを採用しています。
通気性に優れ、適度なクッション性により身体によくなじみます。
内カバー+外カバーの二重構造が褥瘡の要因となる「しわ」を防ぎます。
内カバーは縫込タイプで、ウレタンを保護しながら丸洗いができます。

仕様400×240×120mm 材質中材/PU(ポリウレタン)フォーム、外カバー/綿82%・ポリエステル18%、内カバー/ポリエステル100% パープル 質量(g)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×120 アズワン品番0-6246-04 洗濯方法洗濯可/脱水不可/乾燥機不可(カバーのみ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする