ナーセントコンタ 防水タイプ NCMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様91cm幅 注文コード50884218 品番NCM-91
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

3Dフォルムで体圧分散性と姿勢保持性を両立します。
サポート部材の働きでベッド背上げ時の滑りすわりや横倒れを防止します。
盛り上がったサポート部材でポジショニングの手間とクッション数を最小限にできます。

仕様91cm幅 材質カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布、中材/ウレタン複合材 アズワン品番65-9226-37 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)91×190×11〜15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする