シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
あんしん2本杖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
50884279
品番
650192
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。
仕様
ブラウン
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー、先ゴム/合成ゴム
全長(mm)
800〜1140(20間隔・18段階調節)
色
ブラウン
質量(g)
約215/本
適応身長(cm)
127〜181
アズワン品番
7-7951-15
調節方式
ラチェット(ボタン)式
シャフト先端径(Φmm)
14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません